Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Bogen G Mit Gewinde 1/4Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439802
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0143 13 13
EAN/GTIN:
     5059041582735
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

90° Winkelstück mit gleichen Verschraubungen. Winkelstücke mit gleichen Verschraubungen (parallele BSP Innengewinde)
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Winkelstück, gewindebogen 1/4 zoll messing, messing bogen, messing-winkel 90°, 439802, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01431313, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.