Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0255, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439183
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     058796
EAN/GTIN:
     5059040012868
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 4mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 4 bar
Betriebstemperaturbereich = -40 → +55 °C
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 0.5m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
4mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
4 bar
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +55 °C
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
0.5m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Öle, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, 439183, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 058796, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.