Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Schwarz 1.41g/cm³, Ø 100mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4386285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386285
EAN/GTIN:
     5056112004271
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 100mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 60 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wasseraufnahme = 0.5%

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
100mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
60 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wasseraufnahme:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundprofil 500mm, rundstab schwarz, rundstab rs pro, 4386285, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,20*
€ 266,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,87*
€ 264,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 206,32*
€ 245,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,79*
€ 244,89
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 194,73*
€ 231,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,80*
€ 223,48
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 170,75*
€ 203,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,89*
€ 174,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.