| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1974441 Herst.-Nr.: 1974441 EAN/GTIN: 5059044264362 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Länge = 500mm Breite = 330mm Stärke = 10mm Material = POM Laminiert = Nein Dichte = 1.42g/cm³ Zugfestigkeit = 70 MPa Härte = Rockwell M90 Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasseraufnahme = 0.5% Wärmeleitfähigkeit = 0.43W/mK Betriebstemperatur max. = +100°C Polymertyp = Homopolymer
Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 500mm | Breite: | 330mm | Stärke: | 10mm | Material: | POM | Laminiert: | Nein | Dichte: | 1.42g/cm³ | Zugfestigkeit: | 70 MPa | Härte: | Rockwell M90 | Brennbarkeitsklasse: | UL 94 HB | Wasseraufnahme: | 0.5% | Wärmeleitfähigkeit: | 0.43W/mK | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Polymertyp: | Homopolymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) 10mm, 1974441, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets |
| | |
| |