Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAOHM 413 Ohmmeter 200 Ω, Auflösung 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4375932
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M630A
EAN/GTIN:
     4012932112177
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Ohmmeter
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Widerstandsmessung max. = 200 Ω
Widerstand Messauflösung = 10mΩ
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 180g
Höhe = 40mm
Länge = 60mm
Genauigkeit max. = +1,5 % + 4 Stellen
Betriebstemperatur max. = +50°C
Genauigkeit min. = ±1,5 % + 4 Stellen
Modellnummer = METRAOHM 413mm

METRAOHM 413, Aufsteckbare Messleitung, Batterie, Bedienungsanleitung. Niederohmmessgerät METRAOHM 413. Überspannungsschutz Signalisierung von Fremdspannung: durch LED, akustisch, Messwert Schutzart IP 65 Nullpunktabgleich der Messleitungen Messbereich: 0,01 bis 200Ω. Digitales Niederohmmessgerät nach DIN VDE 0413 Teil 4 bzw. EN 61 557 Teil 1 und 4.
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
200 Ω
Widerstand Messauflösung:
10mΩ
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
180g
Höhe:
40mm
Länge:
60mm
Genauigkeit max.:
+1,5 % + 4 Stellen
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Genauigkeit min.:
±1,5 % + 4 Stellen
Modellnummer:
METRAOHM 413mm
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, 4375932, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Gossen Metrawatt, M630A, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Ohmmeters
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,12*
€ 430,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,24*
€ 430,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 395,21*
€ 432,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,59*
€ 442,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 444,08*
€ 495,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,68*
€ 582,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,85*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.