Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlrohr 0.6mm 6mm, Länge 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4373683
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4373683
EAN/GTIN:
     5056112003854
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 2m
stahl rohr
Mit Gewinde = Nein
Nennaußendurchmesser = 6mm
Wandstärke = 0.6mm
Länge = 2m

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Mit Gewinde:
Nein
Nennaußendurchmesser:
6mm
Wandstärke:
0.6mm
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: stahlrohr rs pro, 4373683, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Edelstahlrohre, RS PRO, LZTZP4373683, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,65*
€ 118,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.