Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter MSM LA 22 Druckschalter Grün beleuchtet Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 125/250V ac / 12 A @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436935
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6834.1122000
EAN/GTIN:
     5059039798254
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 125/250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 64 (Front); IP 00 (Rückseite)
Serie = MSM LA 22
Kontaktnennstrom = 12 A @ 250 V AC
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6834.1122000

ENEC, UL, CSA. Typen mit Punktbeleuchtung erfordern geeigneten Reihenwiderstand; Typen mit Ringbeleuchtung sind mit Widerständen für Betrieb bei 24 V dc ausgestattet. Vandalismussichere Druckschalter M19 und M22 - Serie MSM LA (einrastend). Widerstandsfähiger Drucktastenschalter für raue Umgebungsbedingungen - Stoßfestigkeit IK07 (DIN EN 50102) IP64 mit Edelstahlgehäuse und rastendem Betätigungselement (Drücken/Drücken) Betätigungselement mit 10 N Betätigungskraft und 4,5 mm Betätigungsweg – ragt im ausgeschalteten Zustand 3,7 mm über die Frontplatte hinaus Schnellverbindungsanschlüsse Lange Lebensdauer – bis zu 150000 mechanische Betätigungen Ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung durch Punkt oder Ring aus roten, grünen oder blauen LEDs, erhältlich, mit 19 oder 22 mm Ø Plattenausschnitt Schaltstatus optisch sichtbar – Strahlungswinkel von 180°
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
125/250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 64 (Front); IP 00 (Rückseite)
Serie:
MSM LA 22
Kontaktnennstrom:
12 A @ 250 V AC
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6834.1122000
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 2 polig, ausschalter, ausschalter 12a, 436935, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124168341122000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,29*
€ 45,46*
€ 5,90*
ab € 25,86*
€ 45,48*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 39,79*
€ 67,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,90*
€ 70,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082470
ab € 17,26*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,15*
Zubehör
RS Pro
534395
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.