Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 8.2V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4368164
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C8V2,115
EAN/GTIN:
     5059043611013
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode minimelf
z diode
Zenerspannung nom. = 8.2V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 700nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Temperaturkoeffizient = 4.6mV/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
8.2V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
700nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Temperaturkoeffizient:
4.6mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 4368164, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55C8V2,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.