Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Security And Safety Hebel Zargenschloss 2 Hebel Stulpe aus Messing Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4364998
Hersteller:
     IR Security AND Safety
Herst.-Nr.:
     B159PB
EAN/GTIN:
     5050640022127
Suchbegriffe:
Zargenschloss
Verriegelungsmechanismus = Hebel
Anzahl Hebel = 2
Abweichungen = 24
Stulp Oberfläche = Messing
Gehäusematerial = Stahl
Gehäusehöhe = 102mm
Gehäusetiefe = 64mm
Stulp Abmessungen = 152 x 22mm
Stulp Höhe = 152mm
Stulp Breite = 22mm

BS 3621:1998. 2 Druckgussschlüssel. 2 Hebelzargenschlösser. Stahlkoffer, Größe: 64 mm / 2,5" Erhältlich mit Zargenschloss aus vernickeltem Stahl oder poliertem Messing 2 Messinghebel 24 ist anders Umkehrbarer Schnäpper Geeignet Schraubbefestigung von der Türinnenseite bei Möbeln, Ø 5 mm bei 38 mm Mitte Geeignet für Möbel mit gefederten Hebeln mit 8 mm Spindel
Weitere Informationen:
Verriegelungsmechanismus:
Hebel
Anzahl Hebel:
2
Abweichungen:
24
Stulp Oberfläche:
Messing
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäusehöhe:
102mm
Gehäusetiefe:
64mm
Stulp Abmessungen:
152 x 22mm
Stulp Höhe:
152mm
Stulp Breite:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 4364998, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Einsteckschlösser, IR Security And Safety, B159PB, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Mortice Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.