Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber LS 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin CDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4363125
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN54LS244J
EAN/GTIN:
     5059042549577
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = CDIP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18 ns @ 5 V
Abmessungen = 24.2 x 6.92 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 45pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
CDIP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18 ns @ 5 V
Abmessungen:
24.2 x 6.92 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
45pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Trennverstärker Halbleiterbaustein, 74ls logic, 4363125, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN54LS244J, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.