Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 133 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 6kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 133 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 6kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999
Kübler CODIX 133 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 6kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999
Artikel-Nr.:
     108EL-4360299
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.133.012.861
EAN/GTIN:
     4045262108800
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 4 → 30 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 8 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 6kHz
Anzeigebereich = -9999999 → 99999999
Gewicht = 50g

Zähler mit Anzeige, Codix Serie 130. 8-Digit LCD-Zähler für Anwendungen ohne Netzteil (batteriebetrieben) Sehr gute Lesbarkeit aufgrund Auslassung von führenden Nullen und 8 mm Ziffernhöhe Langsamer Zähleingang, z. B. für mechanische Kontakte Schneller Zähleingang bis zu 30 kHz Einfacher und sicherer Anschluss aufgrund von Schraubklemmen Lösung für jeden Zählaufgaben-Zählmodus – NPN, PNP, AC, schnelles, langsames Zählen Fassungen zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten Leicht anwendbar; keine Programmierung erforderlich Tafelausschnitt: 22,2 x 45 mm Betriebstemperatur: –10 → +60 °C Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4 → 30 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
8 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
6kHz
Anzeigebereich:
-9999999 → 99999999
Gewicht:
50g
Weitere Suchbegriffe: Positionsanzeige, Positionsanzeiger, Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, impulszähler kübler, positionsanzeiger, 4360299, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6133012861, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 142,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,11*
€ 159,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.