Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Z Endschalter, Rollen, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Z Endschalter, Rollen, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A
Omron Z Endschalter, Rollen, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A
Omron Z Endschalter, Rollen, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-4360182
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GQ21-B
EAN/GTIN:
     4536854265419
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollen
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Wechselspannung max. = 500V
Gleichspannung max. = 250V
Serie = Z
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 58.9mm
Breite = 49.2mm
Schalt-Betätigungskraft = 2,45 → 3,43 N

UL, CSA und SEV. Mikroschalter, Serie Z15. Lage-Mikroschalter mit Sprungumschaltung und kleinstmöglichem Differenzweg
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollen
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Wechselspannung max.:
500V
Gleichspannung max.:
250V
Serie:
Z
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
58.9mm
Breite:
49.2mm
Schalt-Betätigungskraft:
2,45 → 3,43 N
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, microschalter 15a, 4360182, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GQ21B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,83*
€ 15,65*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,11*
€ 16,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,14*
€ 16,47*
€ 5,46*
ab € 12,84*
€ 18,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,97*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
APB PG
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.