Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S800N MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 3-polig 63A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Hohe Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-435302
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS893001R0635 S803N-B63
EAN/GTIN:
     5059041493185
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 63A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 400 V, 690V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Hohe Leistung
Serie = S800N
Überlastschaltertyp = MCB
Tiefe = 88.5mm
Modellnummer = S803N-B63

EN 60898-1, IEC 60947-2. CCC. Typ B tripolar von 36 kA - Serie S800. Die automatischen Hochleistungs-Überlastschalter der Serie S800 von ABB setzen einen neuen Standard dank des hohen Nennstroms, Abschaltstroms und der Auswahlmöglichkeiten und Sicherheitsvorrichtungen. Sie sind die ideale Lösung zum Schutz Ihrer Systeme. Kompakter Entwurf, ausgezeichnete Strombegrenzung und Positionsanzeigen der Überlastschalter sind nur einige der Eigenschaften, die diese Serie äußerst flexibel und praktisch gestalten. Außerdem können Kunden zwischen Käfig- und Ringanschlussklemmen und zahlreichen Zubehörteilen auswählen. Die Eigenschaften des Typs B garantieren eine Kurzschlussabschaltung von 3–5 innerhalb des Nennstroms. Geeignet für den Einsatz in Stromkreisen, die normalerweise niedrige Stoßströme erzeugen, wie z. B. Heizaggregate und Heizsysteme. DIN-Schienenmontage Betriebstemperaturbereich: –25 bis +60 °C Betriebsspannungsbereich: 400 bis 690 V ac, 50 bis 60 Hz Breite: 79,5 mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
63A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
400 V, 690V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Hohe Leistung
Serie:
S800N
Überlastschaltertyp:
MCB
Tiefe:
88.5mm
Modellnummer:
S803N-B63
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 435302, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CCS893001R0635S803NB63, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,06*
€ 257,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,04*
€ 263,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 222,93*
€ 273,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 215,34*
€ 286,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS800900R0021 S800-AUX/ALT
ab € 67,61*
Zubehör
ABB
2CCS800900R0231 S800-SOR400
ab € 97,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.