Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm 77 x 34, 220 x 100 x 1.6mm 1.6mm Epoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-435298
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     03-27555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 220 x 100 x 1.6mm
Länge = 220mm
Breite = 100mm
Materialstärke = 1.6mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1.02mm
FR Materialgüte = FR4
Lochform = 77 x 34
Anschluss = DIN 41612

Eurokarten mit quadratischen Lötpunkten. Leiterplatten aus Epoxyd Empfohlen für Wire-Wrap Anwendungen
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
220 x 100 x 1.6mm
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Materialstärke:
1.6mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1.02mm
FR Materialgüte:
FR4
Lochform:
77 x 34
Anschluss:
DIN 41612
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, vero platine, 435298, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, Vero Technologies, 0327555, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,56*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,07*
Zubehör
Vero
WP6819
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.