| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2162706 Herst.-Nr.: 2162706 EAN/GTIN: 5056070929609 |
| |
|
| | |
| Typ = Leiterplatten-Reinigungsschrubberblock Farbe = Grau Material = Nichtmetallisches Schleifmittel Abmessungen = 40 x 30 x 19mm
RS PRO 10 Weitere Informationen: | | Typ: | Leiterplatten-Reinigungsschrubberblock | Farbe: | Grau | Material: | Nichtmetallisches Schleifmittel | Abmessungen: | 40 x 30 x 19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, rs pro schleifblock, gummi schleifklotz, 2162706, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenätzung, Vorbereitung und Entwicklung, Ätzzubehör, RS PRO, 900009, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Etching, Preparation & Developing, Etching Accessories |
| | |
| |