| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4350365 Herst.-Nr.: ZE-NA2-2G EAN/GTIN: 4536854255229 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner IP Schutzart = IP 65 Strom max. = 15A Wechselspannung max. = 480V Gleichspannung max. = 250V Schaltfunktion = Sprungkontakt Länge = 78.9mm Betriebstemperatur max. = +80°C Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
UL-Zulassung, CSA. ZE-Endschalter mit hoher Kapazität. Gekapselter Endschalter mit großem Ausschaltvermögen Aus Druckguss-Legierung mit hoher mechanischer Festigkeit Ideal für Einsätze, bei denen Staub- oder Partikelablagerungen ein Problem sind Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Schaltvermögen 15 A, 125 Vac bei induktiver Last Verbindungsmethode: Schraubanschlussklemmen Mechanische Lebensdauer von mindestens 10000000 Schaltspielen Leitungseinführung PG13,5 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Kontakt-Anzahl und -Position: | 1-poliger Wechsler | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | IP Schutzart: | IP 65 | Strom max.: | 15A | Wechselspannung max.: | 480V | Gleichspannung max.: | 250V | Schaltfunktion: | Sprungkontakt | Länge: | 78.9mm | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Cycles |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip65, 4350365, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, ZENA22G, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,81* | € 49,05* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,72* | € 50,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,57* | € 63,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 54,83* | € 73,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,72* | € 82,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|