Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 36mm, L. 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 36mm, L. 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4349595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4349595
EAN/GTIN:
     5056070932654
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Edelstahl
Abmessungen = 90 x 36mm
Länge = 90mm
Breite = 36mm

RS Pro Edelstahlhaspe und -hefter, 90 mm x 36 mmHalten Sie die Aufbewahrungsschränke verschlossen und die Tür zu Ihrem Gartenschuppen fest verschlossen mit einer Edelstahlhaspe und Heftklammer von RS Pro. Die Haspe bietet eine sichere Beständigkeit gegen unbefugtes Betreten und wird mit Edelstahl-Befestigungsschrauben geliefert. Dieser Verriegelungsmechanismus hat dank seiner hochwertigen Edelstahlkonstruktion eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rost und Korrosion. Er verfügt über einen aufklappbaren, geschlitzten Riemen und ist praktisch mit vorgebohrten Löchern ausgestattet, damit Sie ihn einfach an einer Tür oder einem Schrank befestigen können. Die Heftklammer ist auch aus Edelstahl gefertigt und bietet eine gute Haltbarkeit und Festigkeit. Das Material dieser Haspe und Schlösser macht sie gut für die Lebensmittel- und Chemieindustrie geeignet, kann aber auch für Außengebäude, Aufbewahrungsschränke und gewerbliche Transportertüren verwendet werden. RS Pro hat diese Haspe und Heftklammer in zwei Größen auf Lager, wobei dieses Produkt mit einer Länge von 90 mm erhältlich ist.Eigenschaften und Vorteile• HASP und Heftklammer aus Edelstahl • Abmessungen: 90 mm x 36 mm • Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften • Robuste und Durable Verriegelungslösung • Lieferung mit vorgebohrten Löchern und EdelstahlschraubenRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abmessungen:
90 x 36mm
Länge:
90mm
Breite:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, haspe edelstahl, haspe, lappenschliessblech edelstahl, 4349595, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, RS PRO, 214093, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.