Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz, 200 Stück
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4331998
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254122
EAN/GTIN:
     5059039226016
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Beschriftung = 0 → 9
Farbe = Schwarz
Anzahl = 200
Bedruckbar = Nein
Serie = Fleximark
Set beinhaltet = Markierungen 0 → 9

Säurebeständiges Fleximark-Etikettiersystem. Die Fleximark-Kabelmarkierersets von LAPP bieten eine robuste und vielseitige Möglichkeit zur Kennung von Kabeln in schwierigen Umgebungen. Das säurefeste System ist für eine sichere, langlebige Kennzeichnung von Kabeln und Bauteilen vorgesehen, wo traditionelle Kunststoff Beschriftung nicht den hohen Ansprüchen, wie z. B. Umgebungen mit hoher Temperatur, genügt. Andere Einsatzbereiche umfassen das Etikettieren von Rohren, Schläuchen und auf dem Boden liegende Kabel sowie Situationen, in denen die Etiketten auch nach einem Feuer weiterhin sichtbar sein müssen. Das säurebeständige Fleximark-Etikettiersystem umfasst Zeichenstreifen aus poliertem SS 2348 (AISI-316) säurebeständigen Edelstahl, mit Bruchmarkierungen für jedes einzelnes Zeichen. Jeder Zeichenstreifen enthält 20 Zeichen mit fester Breite, die abgebrochen und in den verschiedenen Halterungen montiert werden können. Eigenschaften und Vorteile Einfaches Kombinieren und Herstellen von Schildern für Kabel- und Bauteiletikettierung am Installationsort Konvex geprägter Text kann übermalt und von Schmutz gesäubert werden, ohne dabei beschädigt zu werden Äußerst beständig gegen die meisten Chemikalien, hohe Temperatur (bis zu 500 °C), Wetterkorrosion und UV-Strahlung Das Starterkit ; 433-1465 433-1465 ist ein komplettes Starterkit und alle erforderlichen Komponenten zum sofortigen Beginnen der Markierung. Jeweils 40 Buchstaben von „A bis „Z (insgesamt 1040) Jeweils 40 Ziffern von „0 bis „9 (insgesamt 400) Jeweils 40 von elf verschiedenen Symbolen (insgesamt 440) 10 Kabelbinder mit Kugelkopf – Abmessungen L x B: 200 x 4,6 Zeichenhalter mit Löchern für Schrauben (jeweils 5 in fünf verschiedenen Größen) Zeichenhalter mit Löchern und Schlitzen (jeweils 5 in fünf verschiedenen Größen) Zange Das „0 bis „9 -Kit ; 433-1998 433-1998 enthält 20 Stück jeder Ziffer von 0 bis 9 (insgesamt 200) Das „A bis „Z -Kit ; 433-1982 433-1982 enthält 20 Stück jedes Buchstabens von A bis Z (insgesamt 520) Die Zeichenhalter Buchstabenhalter in verschiedenen Größen sind ebenfalls erhältlich. 433-2008 433-2008 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 6 Zeichen 433-2014 433-2014 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 8 Zeichen 433-2020 433-2020 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 12 Zeichen 433-2036 433-2036 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 16 Zeichen 433-2042 433-2042 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 46 Zeichen Abmessungen Buchstaben, Ziffern und Symbole: Halterabmessungen – Höhe 11 mm (verschiedene verfügbar) Der Typ PR10NM hat zwei Löcher in der Mitte einer gekerbten Vertiefung zur Durchführung des Kabelbinders, was Befestigungsmöglichkeiten bietet Buchstaben, Ziffern und Symbole werden in Sätzen von 200 geliefert, das Paket enthält zehn Streifen mit 20 identischen Buchstaben, Ziffern, oder Symbolen Gesamtabmessungen der Zeichen H x B: 9,5 x 6,0
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Beschriftung:
0 → 9
Farbe:
Schwarz
Anzahl:
200
Bedruckbar:
Nein
Serie:
Fleximark
Set beinhaltet:
Markierungen 0 → 9
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder-Box, Kabelbinder-Sortiment, Kabelbindungsset, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer 0, zackband, 4331998, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lapp, 83254122, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 129,39*
€ 5,46*
ab € 106,25*
€ 132,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,77*
€ 132,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,73*
€ 137,60*
€ 5,90*
ab € 107,07*
€ 148,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,39*
€ 153,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,63*
€ 151,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,25*
€ 145,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,80*
€ 141,37
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 112,96*
€ 134,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 106,94*
€ 127,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,25*
€ 110,97
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,46625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254120
ab € 242,65*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 177,72*
Zubehör
Lapp Kabel
83254211
ab € 18,24*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.