| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4332036 Herst.-Nr.: 83254211 EAN/GTIN: 5059039225293 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zeichenhalter Zur Verwendung mit = Kabel- und Bauteilmarkierungssysteme Trägerbreite = 7.9mm Material = Edelstahl
Säurebeständiges Fleximark-Etikettiersystem. Die Fleximark-Kabelmarkierersets von LAPP bieten eine robuste und vielseitige Möglichkeit zur Kennung von Kabeln in schwierigen Umgebungen. Das säurefeste System ist für eine sichere, langlebige Kennzeichnung von Kabeln und Bauteilen vorgesehen, wo traditionelle Kunststoff Beschriftung nicht den hohen Ansprüchen, wie z. B. Umgebungen mit hoher Temperatur, genügt. Andere Einsatzbereiche umfassen das Etikettieren von Rohren, Schläuchen und auf dem Boden liegende Kabel sowie Situationen, in denen die Etiketten auch nach einem Feuer weiterhin sichtbar sein müssen. Das säurebeständige Fleximark-Etikettiersystem umfasst Zeichenstreifen aus poliertem SS 2348 (AISI-316) säurebeständigen Edelstahl, mit Bruchmarkierungen für jedes einzelnes Zeichen. Jeder Zeichenstreifen enthält 20 Zeichen mit fester Breite, die abgebrochen und in den verschiedenen Halterungen montiert werden können. Eigenschaften und Vorteile Einfaches Kombinieren und Herstellen von Schildern für Kabel- und Bauteiletikettierung am Installationsort Konvex geprägter Text kann übermalt und von Schmutz gesäubert werden, ohne dabei beschädigt zu werden Äußerst beständig gegen die meisten Chemikalien, hohe Temperatur (bis zu 500 °C), Wetterkorrosion und UV-Strahlung Das Starterkit ; 433-1465 433-1465 ist ein komplettes Starterkit und alle erforderlichen Komponenten zum sofortigen Beginnen der Markierung. Jeweils 40 Buchstaben von „A bis „Z (insgesamt 1040) Jeweils 40 Ziffern von „0 bis „9 (insgesamt 400) Jeweils 40 von elf verschiedenen Symbolen (insgesamt 440) 10 Kabelbinder mit Kugelkopf – Abmessungen L x B: 200 x 4,6 Zeichenhalter mit Löchern für Schrauben (jeweils 5 in fünf verschiedenen Größen) Zeichenhalter mit Löchern und Schlitzen (jeweils 5 in fünf verschiedenen Größen) Zange Das „0 bis „9 -Kit ; 433-1998 433-1998 enthält 20 Stück jeder Ziffer von 0 bis 9 (insgesamt 200) Das „A bis „Z -Kit ; 433-1982 433-1982 enthält 20 Stück jedes Buchstabens von A bis Z (insgesamt 520) Die Zeichenhalter Buchstabenhalter in verschiedenen Größen sind ebenfalls erhältlich. 433-2008 433-2008 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 6 Zeichen 433-2014 433-2014 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 8 Zeichen 433-2020 433-2020 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 12 Zeichen 433-2036 433-2036 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 16 Zeichen 433-2042 433-2042 ist ein FlexiMark-Zeichenhalter mit Raum für 46 Zeichen Abmessungen Buchstaben, Ziffern und Symbole: Halterabmessungen – Höhe 11 mm (verschiedene verfügbar) Der Typ PR10NM hat zwei Löcher in der Mitte einer gekerbten Vertiefung zur Durchführung des Kabelbinders, was Befestigungsmöglichkeiten bietet Buchstaben, Ziffern und Symbole werden in Sätzen von 200 geliefert, das Paket enthält zehn Streifen mit 20 identischen Buchstaben, Ziffern, oder Symbolen Gesamtabmessungen der Zeichen H x B: 9,5 x 6,0 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zeichenhalter | Zur Verwendung mit: | Kabel- und Bauteilmarkierungssysteme | Trägerbreite: | 7.9mm | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |