Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Nippel Mit Gewinde Hart-PVC Gerade 1 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4329709
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721911910
EAN/GTIN:
     7612988166833
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
PVC-Reduziernippel
Fitting Typ = Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Thread-Standard = R
Gewindegröße = 1 1/2Zoll
Gewinde Standard 2 = BSPT
Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll
Länge = 67mm

Verwenden Sie keinerlei Gewinde-Abdichtpasten, die PVC-U angreifen. ISO, BS, ASTM, JIS. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar bei 20 °C. Hart-PVC-Sechskantnippel BSPTM. Gewindenippel R PVC-U mit konischem Außengewinde R. Ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Nur für Anschluss an Kunststoffgewinden Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Thread-Standard:
R
Gewindegröße:
1 1/2Zoll
Gewinde Standard 2:
BSPT
Gewindegröße 2:
1-1/2Zoll
Länge:
67mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, georg fischer pvc-fittings, pvc doppelnippel, 4329709, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721911910, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 6,185*
€ 8,755*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,30*
1
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,755*
€ 10,41845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,445*
€ 10,04955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,225*
€ 9,78775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,605*
€ 9,04995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,185*
€ 7,36015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.