| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4325836 Herst.-Nr.: ASC250ML EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dispenser Typ = Spray Ableitend = Nein Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Antistatischer Glas-Reinigungsspray von ElectrolubeDer Electrolube 250 ml antistatische Glasreinigerspray ist ein effektiver Reiniger, der Staub beseitigt und das Ansammeln von Statik verhindert. Es wurde speziell für alle Glasflächen im Büro und in Montagebereichen einschließlich Monitoren, Prüfgeräten und Blendschutzfiltern entwickelt.Eigenschaften und VorteileKein Verschmieren Nicht entzündlich und alkoholfrei Sicher für den Einsatz auf beschichtetem Glas (einschließlich TFT- und LCD-Bildschirmen) Kann auf Spiegeln, Linsen und optischen Geräten verwendet werden Lang anhaltende WirkungAnwendungenComputerräume BürosZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Spray | Ableitend: | Nein | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Ja | Reinraum: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: electrolube glasreiniger, 4325836, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Electrolube, ASC250ML, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| | |
| |