Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikleitung 2mm 18mm Verzinkt 0.8kg/m -40°C +120°C 303bar innen ø 14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikleitung 2mm 18mm Verzinkt 0.8kg/m -40°C +120°C 303bar innen ø 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4325757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4325757
EAN/GTIN:
     5056112002819
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 18mm
Innendurchmesser = 14mm
Material = Stahl zinkplattiert
Stärke = 2mm
Länge = 2m
Oberfläche = Verzinkt
Gewicht = 0.8kg/m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebsdruck max. = 303bar

Verzinkt mit gelb passivierter Oberfläche. Oberfläche hat eine Beschichtungsstärke von 8 bis 12 Mikron, die hohe Korrosionsbeständigkeit und ein ähnliches Aussehen wie die EO-Serie der Hydraulik-Rohrverschraubungen bietet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18mm
Innendurchmesser:
14mm
Material:
Stahl zinkplattiert
Stärke:
2mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
0.8kg/m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebsdruck max.:
303bar
Weitere Suchbegriffe: 4325757, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikrohre, RS PRO, 18X2TUBEZINC, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 39,06334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,68*
€ 179,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,60*
€ 176,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,02*
€ 172,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,04*
€ 164,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,19*
€ 139,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
RAP3-218
ab € 2,08*
Zubehör
Parker
G18LCF
ab € 5,47*
Zubehör
Parker
GE18LREDCF
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.