Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 18mm, 1.2m Klemmenabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-727626
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RAP3-218
EAN/GTIN:
     5059041923804
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrschellen leichte Baureihe
Für Rohraußendurchmesser = 18mm
Anzahl der Rohrhalterungen = Ein
Rohraußendurchmesser max. = 18mm
Klemmenabstand = 1.2m
Gehäusematerial = PP
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Rohrschelle, einfach. Rohrschellen von der Serie A von Parker wurden für die Befestigung von geraden und gebogenen Rohren und Schläuchen entwickelt. Der Klemmkörper besteht aus zwei gleichen Hälften mit gerippter Bohrung und ermöglichen eine sichere Befestigung und gleichzeitig einen hohen Grad an Schalldämpfung und Schwingungsdämpfung. Sie sind ideal für leichte Konstruktion und wahlweise erhältlich in sieben Standardgrößen für nominelle mechanische Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile. Reset möglich Hohe Zugfestigkeit Hohe Abriebfestigkeit Beständig gegen Kälte DIN 3015 Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 90°C Polypropylen-Klemmengehäuse mit stählerner Schweißplatte, verzinkte obere Platte aus Stahl und M6 x 30 mm verzinkte Klemmenschrauben aus Stahl
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
18mm
Anzahl der Rohrhalterungen:
Ein
Rohraußendurchmesser max.:
18mm
Klemmenabstand:
1.2m
Gehäusematerial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen leichte Bauweise, Rohrschellen leichte Reihe, klemmschelle m6, klemmschellen, parker rohrklemme, 727626, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikleitungsklemmen, Parker, RAP3218, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Pipe Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,95*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,798*
€ 6,89962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4325757
ab € 116,84*
Zubehör
RS Pro
190254
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.