Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Edelstahlrohr 1.65mm 3/8Zoll, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4324596
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3/8X.64SSTUBE
EAN/GTIN:
     5059041479424
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Nennaußendurchmesser = 3/8Zoll
Wandstärke = 1.65mm
Länge = 2m

Ein-LOK® Nahtloses Edelstahlinstrumentierungsrohr. Hoher Integrität nahtloser stählerner Instrumentierungsschlauch bis ASTM A269 und ASTM A213, Kälte gezeichnet und hell weichgeglüht 2 m Länge
Weitere Informationen:
Nennaußendurchmesser:
3/8Zoll
Wandstärke:
1.65mm
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, parker edelstahl rohr, edelstahl rohr, edelstahl rohr 2m, 4324596, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Edelstahlrohre, Parker, 38X64SSTUBE, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.