Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA NH NH-Sicherung NH000, 690V ac / 25A FF, gRL DIN 43620-1, DIN 43653, IEC 60269-1, IEC 60269-2-1, IEC 60269-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4316961
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-477-34/25A
EAN/GTIN:
     5059045860488
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
siba nh-sicherung
Strom = 25A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Betriebsklasse = gRL
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 40.5mm
Sicherungsabmessungen = 54 x 20.5 x 40.5mm

NH-Sicherung, Typ GRL. Nennspannung 690 V AC Nennabschaltstrom 100 kA Geringer Leistungsverlust und geringe Temperaturentwicklung Niedriger I²t-Durchlassstrom Sicherungsgröße NH 000 (100 A und 125 A NH 00)
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Betriebsklasse:
gRL
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
40.5mm
Sicherungsabmessungen:
54 x 20.5 x 40.5mm
Weitere Suchbegriffe: 4316961, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 204773425A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NH3030
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.