Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 1P-polig 100A Rot IP 65 30kW 440V ac 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4316444
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207275 T5-1-8200/I5/SVB
EAN/GTIN:
     4015082072759
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Anzahl der Pole = 1P
Strom max. = 100A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 30kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 1
Griff-Farbe = Rot
Serie = Eaton Moeller
Schaltleistung = 1850A
Länge = 280mm
Breite = 200mm
Tiefe = 125mm
Betriebstemperatur max. = +50°C

Schaltleistung bezieht sich auf AC23A bei 380-440 V. Gekapselter Isolatorschalter von Eaton. Der Isolatorschalter von Eaton kann manchmal auch als Trennschalter bezeichnet werden, da er entwickelt und entwickelt wurde, um einen Stromkreis während seiner Verwendung oder Wartung sicher zu isolieren. Dieser Trennschalter unterbricht oder isoliert einen Stromkreis durch die Drehung des Drehgriffs und des Verriegelungsrings. Diese Art von nicht abgesichertem Trennschalter findet sich als Trennschalter, Übertragungsleitungen, Transformatoren und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Die perfekte Lösung für die Installation als Sicherheitsmaßnahme Verwendet als Not-Aus-Einheit Die Grundfunktionen: Als Hauptschalter, Wartungsschalter oder manueller Übersteuerungsschalter Thermoplastisches, stoßfestes SMD-Gehäuse mit Schutzart IP65 - das bedeutet, dass der Gehäuseteil des Isolators Schutz vor eindringenden Medien gegen Staub bietet und auch gegen Niederdruckwasser aus allen Richtungen geschützt ist Integrierter Erdungs-Sammelblock abschließbar in der 0/AUS-Stellung, mit bis zu drei Vorhängeschlössern Vollständig isoliert Roter Drehgriff und gelber Verriegelungsring für eine ästhetisch ansprechende Oberfläche. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung zum Trennen oder Isolieren eines Stromkreises, sondern verwendet einen Drehschalter zum Trennen oder Isolieren eines Stromkreises.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1P
Strom max.:
100A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
30kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
1
Griff-Farbe:
Rot
Serie:
Eaton Moeller
Schaltleistung:
1850A
Länge:
280mm
Breite:
200mm
Tiefe:
125mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 4316444, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 207275T518200I5SVB, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,57*
€ 168,76*
€ 5,95*
ab € 145,57*
€ 174,65*
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 175,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,21*
€ 177,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 281,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.