Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-426178
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL082CD
EAN/GTIN:
     5059042506914
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Latch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 16V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 4.9mm

TL06x, TL07x, TL08x, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom. TL06x, TL07x, und TL08x sind Operationsverstärker mit hoher Eingangsimpedanz-JFET-Eingangsstufe. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten. Niedriger Stromverbrauch: 200 μA (TL06X, je Verstärker) Große Gleichtakt- und Differentialspannungsbereiche Rauscharm, 15 nV/√Hz (TL07x) (typisch) Niedrige harmonische Verzerrung: 0,01 % (TL07x) Ausgangs-Kurzschlussschutz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (TL07x, TL08x), 3,5 V/μs (TL06x)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
16V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 426178, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL082CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.