Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold MK7850N Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.03 → 300 min, 0.06 → 30 s, 3 → 300h, 12 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dold MK7850N Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.03 → 300 min, 0.06 → 30 s, 3 → 300h, 12 →
Dold MK7850N Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.03 → 300 min, 0.06 → 30 s, 3 → 300h, 12 →
Dold MK7850N Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.03 → 300 min, 0.06 → 30 s, 3 → 300h, 12 →
Artikel-Nr.:
     108EL-4249906
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK7850N.82/200 AC/DC12-240V 0.02S-300H
EAN/GTIN:
     5060641222419
Suchbegriffe:
4249906
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.03 → 300 min, 0.06 → 30 s, 3 → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = (dc) 1 A, (ac) 3A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Tiefe = 97mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Fernpotenziometer mit Anschlussklemmen Z1, Z2 separat erhältlich, siehe Best.-Nr.: ; 4249928 4249928. MK 7850N - Multifunktionszeitrelais. A choice of Dold multi-Function Timer Relay's with optional external potentiometer accessory also available at 10 KΩ. Besonderheiten:. LED als Einstellhilfe zur Zeitvorwahl 8 Zeitbereiche von 0,02s .. 300h über Drehschalter einstellbar erweiterter Spannungsbereich AC/DC 12..240V 2 Wechsler, davon einer als Sofortkontakt Steuerkontakt potentialgetrennt Kastenklemmen. 8 Funktionen über Drehschalter einstellbar. Ansprechverzögerung (AV) Einschaltwischfunktion (EW) Impulsgeber verzögert (IE) Blinkfunktion, Beginn mit Impuls (BI) Rückfallverzögerung (RV) Impulsumformer (IF) Ausschaltwischfunktion (AW) Ansprech- und Rückfallverzögerung (AV / RV). Zusätzlich beim MK 7850N/500. Taktgeber, Beginn mit Pause (TP) Ein- und Ausschaltwischfunktion (EW / AW) 2 getrennt einstellbare Zeiten Anschlußmöglichkeit für 2 Fernpotis
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.03 → 300 min, 0.06 → 30 s, 3 → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
(dc) 1 A, (ac) 3A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Tiefe:
97mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966841
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.