Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm
RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm
RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm
RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm
RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm
RS PRO Stahl Schrank für entflammbare Substanzen Gelb, 1 Tür, verschließbar, Regal/e, 457mm x 457mm x 305mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4245364
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4245364
EAN/GTIN:
     5056070932524
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
gefahrstoffschrank
Höhe = 457mm
Breite = 457mm
Tiefe = 305mm
Verriegelbar = Ja
Anzahl Türen = 1
Anzahl der Regale = 1
Material = Stahl
Farbe = Gelb

Mini-Aufbewahrungseinheit für brennbare Flüssigkeiten von RS PRO. Unser Gefahrstoffschrank von RS PRO wurde entwickelt, um die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Chemikalien, Farben, Pestiziden und anderen potenziell gefährlichen Stoffen zu gewährleisten. Durch die vollverschweißte Konstruktion sind die Türen verstärkt, um Verformungen zu vermeiden. 2 Schlüssel sind mit einem verchromten Mini-T-Griff und einem 2-Punkt-Stahl-Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Eine nicht herausnehmbare Auslaufwanne ist ein integraler Bestandteil der Basis, um Auslaufen zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile:. • Hochbelastbare geschweißte Nähte • Vollständig verschweißter, verstellbarer Regalboden • Nicht abnehmbarer Sumpf • Warnhinweis • Entspricht der Verordnung über leicht entzündliche Flüssigkeiten und Flüssiggase 5(1D). bietet eine sichere und verschließbare Lagerung für brennbare Flüssigkeiten. Was ist ein COSHH-Schrank?. COSHH steht für ;quot;Kontrolle gesundheitsgefährdender Stoffe (control of substances hazardous to health) ;quot;. COSHH-Schränke sorgen dafür, dass ein Benutzer Gefahrstoffe sicher und geschützt lagern kann. Sie können auch sicherstellen, dass die Stoffe nicht von Unbefugten eingesehen werden können, oft mit Schloss und Schlüssel. Ein weiteres wichtiges Merkmal eines COSHH-Schranks ist es, zu verhindern, dass eine Substanz ausläuft oder ausläuft, die eine Kontamination oder Gesundheitsgefährdung verursachen könnte. Stoffe sind mit einem Etikett mit Anweisungen zur Lagerung versehen, die Lagerung der Stoffe in sicheren, speziell dafür vorgesehenen Schränken trägt dazu bei, dass die Vorschriften über Gefahrstoffe eingehalten werden. Anwendungen:. Schränke zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten sind häufig in den unten genannten Bereichen zu finden, in denen Benutzer wie Kinder oder Tiere gefährdet sein können: • Schulen • Krankenhäuser • Wissenschaftliche Laboratorien • Fabriken und Büros • Schränke reinigen
Weitere Informationen:
Höhe:
457mm
Breite:
457mm
Tiefe:
305mm
Verriegelbar:
Ja
Anzahl Türen:
1
Anzahl der Regale:
1
Material:
Stahl
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 4245364, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Gefahrstoffschränke, RS PRO, 016427RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Hazardous Substance Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7760967
ab € 33,42*
Zubehör
RS Pro
8134570
ab € 10,29*
Zubehör
RS Pro
7760939
ab € 7,52*
Zubehör
RS Pro
7760951
ab € 10,76*
Zubehör
RS Pro
7760932
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.