Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic M61, 1-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor Umschaltbar, 6 W 1250 U/min @ 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-424144
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     M61X6G4GGA
EAN/GTIN:
     5060641262736
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
panasonic wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 6 W
Wechselstrommotortyp = Induktion
Versorgungsspannung = 230 V
Phase = 1
Abtriebsdrehzahl = 1250 U/min @ 230 V
Anzahl der Pole = 4
Breite = 60mm
Umdrehung = Umschaltbar
Serie = M61

6-W-Panasonic-Motoren der Baureihe 3 können nur zusammen 6-W-Panasonic-Getrieben der Baureihe 3 verwendet werden. Panasonic-Motoren, Baureihe 3, 6 W, 60 x 60 mm. Problemloser Anbau an 6-W-Getriebeköpfe der Baureihe 3, Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen Anwender können eine Motor-Getriebe-Kombination auswählen, die ihre Bedürfnisse am besten erfüllt Typische Anwendungen sind u. a.: Transportbandsysteme, Maschinen, Türöffner
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Wechselstrommotortyp:
Induktion
Versorgungsspannung:
230 V
Phase:
1
Abtriebsdrehzahl:
1250 U/min @ 230 V
Anzahl der Pole:
4
Breite:
60mm
Umdrehung:
Umschaltbar
Serie:
M61
Weitere Suchbegriffe: 424144, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Panasonic, M61X6G4GGA, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MX6G3BA
ab € 105,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.