Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Schlaufen Klettband, 22mm x 5m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Velcro Schlaufen Klettband, 22mm x 5m, Weiß
Velcro Schlaufen Klettband, 22mm x 5m, Weiß
Velcro Schlaufen Klettband, 22mm x 5m, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-4239527
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     EB01022010114527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 22mm
Länge = 5m
Hakentyp = Schlaufen
Farbe = Weiß
Breite vorperforiert = 22mm

Selbsthaftende 22-mm-Münzen. Farben: Schwarz und Weiß Gummi-Basiskleber für den allgemeinen Einsatz - 90 % Aushärtung innerhalb der Stunde Verwendung nur im Innenbereich Ca. 200 Münzen pro Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
22mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Schlaufen
Farbe:
Weiß
Breite vorperforiert:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, 4239527, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EB01022010114527, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8904171
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.