Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Lager Ohne Dichtungen, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm Länge 45mm, 2650N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ewellix Makers in Motion Lager Ohne Dichtungen, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm Länge 45mm, 2650N
Artikel-Nr.:
     108EL-4232330
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LBHT 20 A-2LS
EAN/GTIN:
     5059041903790
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Länge = 45mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Dynamische Traglast = 2650N
Statische Traglast = 2650N

SKF LBCT/LBHT Kugelbuchsen - Offen. Radiale und axiale Dichtlippen schützen vor Verschmutzung des Lagers Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Abmessung Serie 3 unter ISO10285 Verbessertes Abstützen der Welle Muss in axialer Richtung montiert werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
32mm
Länge:
45mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Offen
Dichtungen:
Ohne Dichtungen
Dynamische Traglast:
2650N
Statische Traglast:
2650N
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager kbo20, führungslager, 4232330, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Ewellix Makers in Motion, LBHT20A2LS, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,71*
€ 57,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,42*
€ 78,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.