Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Wellenbock für Linearantrieb, 70mm x 41mm x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4232295
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LHCR 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Typ = Lagergehäuse
Abmessungen = 70 x 41 x 48mm
Gehäusebreite = 41mm
Gehäuselänge = 70mm
Gehäusehöhe = 48mm

LHCR Lagergehäuse - Geschlossen. Geschlossene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearem LBCR-Kugellager und linearen LPAR-Gleitlagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Informationen:
Typ:
Lagergehäuse
Abmessungen:
70 x 41 x 48mm
Gehäusebreite:
41mm
Gehäuselänge:
70mm
Gehäusehöhe:
48mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, elektro zylinder, 4232295, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Wellenführungen, Ewellix Makers in Motion, LHCR20, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shaft Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.