Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PP Halter Typ Steckerschutz, 4-fach Verriegelung, Ø 7mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-422725
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065675
EAN/GTIN:
     5059039039661
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Typ = Steckerschutz
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 4
Material = PP
Bügeldurchmesser = 7mm
Weitere Informationen:
Typ:
Steckerschutz
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
4
Material:
PP
Bügeldurchmesser:
7mm
Weitere Suchbegriffe: 422725, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 065675, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,49*
€ 26,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,90*
€ 29,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8188057
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.