Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IM Monostabiles Relais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity IM Monostabiles Relais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4227029
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IM03TS 1-1462037-8
EAN/GTIN:
     5060641279215
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Serie = IM
Länge = 10mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 5.65mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pole = 2A
Kontaktmaterial = Vergoldet°C

UL. Signalrelais für Leiterplattenmontage, TE Connectivity – Serie IM. Flache Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM mit niedriger Bauhöhe von 5,65 mm und einem minimalen Platinenplatz von 60 mm2. Diese flachen Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM weisen eine niedrige Spulenleistungsaufnahme von 140 mW bei der Version mit Standardspule, 100 mW bei der bistabilen Version und 50 mW bei der Version mit besonders hoher Empfindlichkeit auf sowie eine hohe Stoßspannungsfestigkeit und eine mechanische Stoßfestigkeit bis 300 g. Eigenschaften und Vorteile:. • Flach mit niedrigem Profil - 10 x 6 x 5,65 mm • Gabelkontakte, vergoldet • Luftdicht gekapselt (RT V), IP67 • Hohe mechanische Stoßfestigkeit, bis 300 g Funktionserhaltung, 500 g Gehäusestabilität • Isolationswiderstand bei 500 V dc >10 Ω • Hohe Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 μs und 10/700 μs) erfüllt Telcordia GR 1089, FCC Abschnitt 68 und ITU-T K.20, K.21, K.45. • 1500 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. • Telekommunikationsgeräte • Klemmen für optische Netzwerke • Büroausstattung • Prüf- und Messgeräte • Medizintechnische Geräte • Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Serie:
IM
Länge:
10mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
5.65mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Pole:
2A
Kontaktmaterial:
Vergoldet°C
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 4227029, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Signalrelais, TE Connectivity, IM03TS114620378, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.