Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA NH-Sicherung NH000, 500V ac / 63A FF, gR DIN 43620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-421564
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-000-04/63A
EAN/GTIN:
     5059045531319
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Strom = 63A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = DIN 43620
Betriebsklasse = gR
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 40.5mm
Sicherungsabmessungen = 54 x 20.5 x 40.5mm

HBC-Keramik-NH-Sicherung gR (Halbleiterlasten). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Geeignet für hohe Halbleiterlasten
Weitere Informationen:
Strom:
63A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620
Betriebsklasse:
gR
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
40.5mm
Sicherungsabmessungen:
54 x 20.5 x 40.5mm
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung siba, hbc sicherung, nh-sicherung c00, 421564, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 200000463A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.