Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420625
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     420625
EAN/GTIN:
     5056112282327
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
rs pro getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 38,7 W
Abtriebsdrehzahl = 1085 U/min
Schaftdurchmesser = 12mm
Abtriebsdrehmoment max. = 95 Ncm
Getriebekopftyp = Planeten
Nennstrom = 4,61 A
Länge = 98.5mm
Breite = 51.8mm
Gehäusemontage = Eisenkern

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
38,7 W
Abtriebsdrehzahl:
1085 U/min
Schaftdurchmesser:
12mm
Abtriebsdrehmoment max.:
95 Ncm
Getriebekopftyp:
Planeten
Nennstrom:
4,61 A
Länge:
98.5mm
Breite:
51.8mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 420625, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 986D41, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.