Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 4 Ncm, 6 → 15 V dc / 7,9 W, Wellen-Ø 6mm, 37mm x 62.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     420574
EAN/GTIN:
     5056112282228
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
Stirnradgetriebemotor
Versorgungsspannung = 6 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7,9 W
Abtriebsdrehzahl = 1644 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 4 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 990 mA
Länge = 62.3mm
Breite = 37mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Motor mit Stirnradgetriebe, 35 mm - Serie 980D. Hochwertige Materialien und hochwertige Ausführung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Für Anwendungen in der Industrie und im Modellbau Robuste Einheiten mit einem qualitativ hochwertigen, fünfpoligen Motor Gesinterte Bronzelager Für die Übertragung des hohen Drehmoments vom Motor zum Getriebe sorgen die abtriebsseitig sitzenden Bronzelager
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7,9 W
Abtriebsdrehzahl:
1644 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
4 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
990 mA
Länge:
62.3mm
Breite:
37mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, stirnradgetriebemotor, 420574, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 980D61, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.