Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 38mm, 18mm, 13.6mm, (9-V-Modus/V+ → V-) 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4199340
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 3AS-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter digital
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 18mm
Ausschnitt-Breite = 38mm
Tiefe = 13.6mm
Versorgungsspannung = (9-V-Modus/V+ → V-) 6 → 15 V
Ziffernhöhe = 11 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales Voltmeter von LascarDas digitale Lascar Voltmeter verfügt über einen negativen Schienengenerator, der es dem Messgerät ermöglicht, ein Signal zu messen, das auf seine GND-Leistung bezogen ist. Sie verfügt über eine LED-Hinterleuchtung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Design des Plattenmessgerätegehäuses ermöglicht ein einfaches Einrasten des Moduls in eine Platte. Durch die geringen Kosten eignet sich das Modul sowohl für Anwendungen mit hohem als auch mit geringem Volumen. Der Skalenendwert beträgt 200 mVdc und die Versorgungsspannung reicht von 3,0 bis 7,5 V oder 6,0 bis 15,0 V.Eigenschaften und VorteileZiffernhöhe 11 mm (0,43 Zoll) Automatische Nullstellung Automatische Polarität Programmierbare Dezimaltrennzeichen LED-Hintergrundbeleuchtung Die Anzahl der Ziffern ist 3,5 Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C.AnwendungenPräzisionsmessgerätesysteme Netzteilüberwachung Tragbare Instrumente Anzeige für Frontplattenmontage Messung niedriger LeistungsspannungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
18mm
Ausschnitt-Breite:
38mm
Tiefe:
13.6mm
Versorgungsspannung:
(9-V-Modus/V+ → V-) 6 → 15 V
Ziffernhöhe:
11 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 4199340, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM3ASBL, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,61*
€ 55,58*
€ 6,90*
ab € 37,62*
€ 55,69*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 41,10*
€ 58,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.