Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum/Vinyl Fest Trocken, Safety Deckplate, Rolle, 3m x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4181131
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010703
EAN/GTIN:
     5060087956749
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 3m
Dicke = 15mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum/Vinyl
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Rolle
Reihe = Safety Deckplate
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Nein

Bodenmatte für Sicherheitsdeckplatten. Deckplatte ist ein haltbarer, loser, ermüdungsarmer Fußboden mit einer bequemen Schaumstoffpolsterunterlage und einem gelben Gefahrenrand. Die Anti-Ermüdungs-Deckplattenmatte ist strapazierfähiges PVC mit einer schmutzabweisenden Diamond Musteroberfläche und abgestuften Kanten. Die selbstverlöschende Oberfläche ist für trockene Umgebungen geeignet und widerstandsfähig gegenüber den meisten industriellen Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile:. Bodenmatte für Deckplatten. Lose verlegt. Diamond Musteroberfläche. Abgeschrägte Kanten. Gelber Gefahrenrand. Anti-Ermüdung. Rutschfest. Hergestellt aus Vinyl mit einer PVC-Schaumstoffunterlage, mit Fusion verklebt. Für raue Umgebungen geeignet. Florhöhe 14 mm. Temperaturbereich: 0°C bis 60°C. Verschleißfest. Beständig gegen Schmutz. Selbstverlöschend. Für komfortables Stehen, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Hauptfarbe der Matte ist schwarz. Einfach zu reinigen. Anwendungen:. Trockene Bereiche. Verpackungsstationen. Montagebereiche. Fertigung. Gewicht:. Best.-Nr. ; 4181125 4181125 - SD010702 - 8,86 kg. Best.-Nr. ; 4181131 4181131 - SD010703 - 17,71 kg. Chemische Beständigkeit gegen?. Begrenzte Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen. Wie reinigen?. Pinsel. Oberfläche Top moppen
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Dicke:
15mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum/Vinyl
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Rolle
Reihe:
Safety Deckplate
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 4181131, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, SD010703, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 321,82*
€ 389,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,56*
€ 402,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,47*
€ 478,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.