Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 98 Ncm, 12 V dc / 7,92 W, , Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 98 Ncm, 12 V dc / 7,92 W, , Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 77mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4179677
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4179677
EAN/GTIN:
     5014111940020
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
rs pro getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7,92 W
Abtriebsdrehzahl = 19 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 98 Ncm
Getriebekopftyp = Planeten
Nennstrom = 990 mA
Länge = 77mm
Breite = 32 (Dia.)mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Die Parameter in der Tabelle beziehen sich auf den 12-V-Betrieb. Motoren mit Planetengetriebe, 32 mm – Serie 940D. Hochwertige Materialien und hochwertige Ausführung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Für Anwendungen in der Industrie und im Modellbau Robuster, leistungsstarker, qualitativ hochwertiger fünfpoliger Motor mit gesinterten Bronzelagern Vollmetallgetriebe bietet eine hohe Drehmomentübertragung vom Motor bis zum Getriebe durch Bronzelager auf der Abtriebsseite
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7,92 W
Abtriebsdrehzahl:
19 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
98 Ncm
Getriebekopftyp:
Planeten
Nennstrom:
990 mA
Länge:
77mm
Breite:
32 (Dia.)mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 4179677, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 940D5161, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
409510
ab € 370,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.