Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI DIAZED-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG - gL, 6A, 500V ac, E16 Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-417830
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     2311403
EAN/GTIN:
     5059045696360
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
Strom = 6A
Sicherungsgröße = DI
Betriebsspannung = 500V ac
Betriebsklasse = gG - gL
Gewindegröße = E16
Adapter Farbe = grün
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. DIAZED-Sicherungen, Größe DI / DII / DIII, Typ gL/gG. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Sicherungsgröße:
DI
Betriebsspannung:
500V ac
Betriebsklasse:
gG - gL
Gewindegröße:
E16
Adapter Farbe:
grün
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, eti diazed, 417830, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, ETI, 2311403, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.