Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 12 A, IP 67, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4175489
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3646NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116090
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 12 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 67
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing
Nennspannung = 28V dc
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL. Serie 3600 NF - gekapselt, IP65. Abgedichtete Kippschalter mit massiven Silberkontakten, die insbesondere für externe Anwendungen geeignet sind. Ein interner O-Ring bietet zusammen mit der Dichtungsmanschette doppelten Schutz. 0,25" Löt-/Schnellverbindungsklemmen Betätigungselement aus Messing und Phenol-Gehäuse
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
12 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing
Nennspannung:
28V dc
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, 4175489, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 3646NF2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 17,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 19,21*
1
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 21,21*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,88*
1 Tag
230
1
€ 14,99*
ab € 20,55*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,48*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,50*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,15*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
N36116005
ab € 1,25*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.