Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI NEOZED-Sicherung, Typ D02, Anwendungsbereich gG, 20A, 400V ac, 50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc, E18 Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-415985
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     2212001
EAN/GTIN:
     5059045899594
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d02
neozed
Strom = 20A
Sicherungsgröße = D02
Primary Keyword = NEOZED-Sicherung
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E18
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc
Adapter Farbe = blau
Gehäusematerial = Keramik

D0 (NEOZED) - Typ gL. Kompakte Bauform und geringer Leistungsverlust Abschaltleistung: 50 kA (cos Ø = 0,2) Typ D01 ist das kleinere Bild/Strichzeichnung. Sicherungstyp gL – ohmsche Last
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
D02
Primary Keyword:
NEOZED-Sicherung
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E18
Ausschaltvermögen:
50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc
Adapter Farbe:
blau
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: eti neozed, 415985, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, ETI, 2212001, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.