Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI NEOZED-Sicherung, Typ D01, Anwendungsbereich gG, 4A, 400V ac, 50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc, E14 Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-415941
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     2211002
EAN/GTIN:
     5059045923183
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d01
neozed
Strom = 4A
Sicherungsgröße = D01
Betriebsspannung = 400V ac
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E14
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc
Adapter Farbe = braun
Gehäusematerial = Keramik

D0 (NEOZED) - Typ gL. Kompakte Bauform und geringer Leistungsverlust Abschaltleistung: 50 kA (cos Ø = 0,2) Typ D01 ist das kleinere Bild/Strichzeichnung. Sicherungstyp gL – ohmsche Last
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsspannung:
400V ac
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E14
Ausschaltvermögen:
50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc
Adapter Farbe:
braun
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: eti neozed, 415941, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, ETI, 2211002, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.