| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4155722 Herst.-Nr.: S1223-01 EAN/GTIN: 5059045862444 |
| |
|
| | |
| Erkennbare Spektren = IR, UV, sichtbares Licht Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 960nm Gehäusetyp = TO5 Verstärkerfunktion = Nein Anzahl der Pins = 2 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 320nm Wellenlänge max. = 1100nm Länge = 9.1mm Breite = 9.1mm Höhe über Panel = 4.1mm Spitzenphotosensibilität = 0.6A/W Polarität = Positiv
PIN-Fotodioden der Serie S1223. Die Serie S1223 von Hamamatsu Photonics ist eine Gruppe von Silizium-PIN-Fotodioden. Sie sind für sichtbare und IR-Anwendungen geeignet und bieten eine präzise Photometrie. Die Serie S1223 bietet eine hohe Empfindlichkeit und ein schnelles Ansprechen. Sie bieten eine niedrige Kapazität mit hoher Zuverlässigkeit. Geeignete Anwendungen umfassen optische Messgeräte und Analysegeräte.. Merkmale der PIN-Fotodioden S1223: TO-5-Gehäuse Durchgangsbohrung Betriebstemperatur: –40 bis 100 °C Hohe Empfindlichkeit Hohe Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Erkennbare Spektren: | IR, UV, sichtbares Licht | Wellenlänge der max. Empfindlichkeit: | 960nm | Gehäusetyp: | TO5 | Verstärkerfunktion: | Nein | Anzahl der Pins: | 2 | Diodenmaterial: | Si | Wellenlänge min.: | 320nm | Wellenlänge max.: | 1100nm | Länge: | 9.1mm | Breite: | 9.1mm | Höhe über Panel: | 4.1mm | Spitzenphotosensibilität: | 0.6A/W | Polarität: | Positiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 4155722, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S122301, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes |
| | |
| |