| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4153596 Herst.-Nr.: G132MN EAN/GTIN: 4003008062595 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolben-Heißklinge Zur Verwendung mit = Gaslötkolben Independent 130 Serie = G132
Gaslöt-Set, Independent 130. 25 bis 130W stufenlos regelbar Piezo-Zündung Netzunabhängig - Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas Lötspitzentemperatur bis zu 580°C Antistatisch Ca. 120min. Betriebsdauer pro Gasfüllung Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolben-Heißklinge | Zur Verwendung mit: | Gaslötkolben Independent 130 | Serie: | G132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4153596, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Ersa, G132MN, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,46* | € 16,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,11* | € 16,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,46* | € 17,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,86* | € 18,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 13,37* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|