Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Reflexionslichtschranke 152mm Peak Abstand Open-Collector-Ausgang, 3-Pin 17.15 x 8.38 x 27.94mm Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414175
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB720A-06Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Peak-Sensor Abstand = 152mm
Ausgangsschaltung = Open-Collector
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = Schraubmontage
Abmessungen = 17.15 x 8.38 x 27.94mm
Höhe über Panel = 27.94mm
Länge = 17.15mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 8.38mm
Betriebstemperaturbereich = 0 → +50°C

Reflektiver Weitbereichsschalter OPB720A und OPB720B. Die OPB720 Serie hat einen logischen Ausgang, der zwischen der hohen Stufe bei reflektierenden Zielen und der niedrigen Stufe bei nicht reflektierenden Zielen umschaltet. Zusammen mit einer Hysterese reduziert der Sensor Schaltschwingungen am Ausgang auf ein Minimum. Der zu erzielende Sensorabstand hängt stark vom Materialtyp des Ziels ab. Erkennung von Objekten ab 2 mm Größe Verwendung im Reflexions- oder Unterbrechungsmodus Umgebungslichtunterdrückung ;100 kLux TTL/CMOS-kompatibel Kabellänge: 990 mm Größe: 27,94 x 8,38 x 17,15 mm Anwendungen: Erkennung von Transportbandgehäusen, Erkennung von Personenbewegungen, Nahfokus-Sicherheitssysteme, Wasch- und Seifenspenderstationen und Produktausgabedienste
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
152mm
Ausgangsschaltung:
Open-Collector
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
Schraubmontage
Abmessungen:
17.15 x 8.38 x 27.94mm
Höhe über Panel:
27.94mm
Länge:
17.15mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
8.38mm
Betriebstemperaturbereich:
0 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: 414175, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Optek, OPB720A06Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.