Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 22mm, 1.2m Klemmenabstand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 22mm, 1.2m Klemmenabstand
RS PRO Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 22mm, 1.2m Klemmenabstand
Artikel-Nr.:
     108EL-4141470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4141470
EAN/GTIN:
     5056111999660
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Für Rohraußendurchmesser = 22mm
Anzahl der Rohrhalterungen = Ein
Rohraußendurchmesser max. = 22mm
Klemmenabstand = 1.2m
Gehäusematerial = PP
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
22mm
Anzahl der Rohrhalterungen:
Ein
Rohraußendurchmesser max.:
22mm
Klemmenabstand:
1.2m
Gehäusematerial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 4141470, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikleitungsklemmen, RS PRO, SP322PPHDPAS, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Pipe Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.