Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolk Gefahren-Warnschild, Aluminium 'Gefahr durch Elektrizität', 200 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4113273
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0192
EAN/GTIN:
     4044589005762
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität
Selbstklebend = Nein
Höhe = 200 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = Aluminium
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 200mm
Hinweistyp = Schild
Gefahrenart = Elektrisch

BGV A8, DIN 4844-2, ASR A1.3. Warn-Schilder. Warnschilder
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch Elektrizität
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
200 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
200mm
Hinweistyp:
Schild
Gefahrenart:
Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, 4113273, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, Wolk, 110192, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 5,24*
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 5,24*
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,23*
9 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 4,12*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,11*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,49*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,16*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,49*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,56*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,23*
Ähnlich
Wolk
31.0189
ab € 22,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.